Svjetlosni senzor - odsjaj IFM 18mm 2-800mm PNP Priključak M12 10-36V DC [OGT500 - OGT-FPKG/US100]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 18
- Nazivni radni domet (mm): 2-800
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-36
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.