Svjetlosni senzor - prijem/ud. IFM Prijemnik 10mm PNP Konektor M8 10-30V DC [OJ5031 - OJE-FPKG/SO/AS]
- Linija proizvoda: IFM
- Opseg isporuke jednosmjernog sustava: Prijemnik
- Nazivni radni domet (mm): 10
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: M8
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.