Svjetlosni senzor - odsjaj IFM 0,2-3,5mm PNP Priključak M12 18-30V DC [O1D102 - O1DLF3KG/IO-LINK]
- Linija proizvoda: IFM
- Nazivni radni domet (mm): 0,2-3,5
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 18-30
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.