Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique 18mm 2000mm PNP Priključak M12 12V DC [XUB9BPANM12 - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Nazivni radni domet (mm): 2000
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.