Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique 18mm 600mm PNP Priključak M12 24V DC [XUB5APAWM12]

ŠIFRA 1152943 EAN 3389110157406 TELEMECHANIQUE XUB5APAWM12
Fotoelektrični senzor – XUB – difuzer – 90° – Sn 0,6 m – 12 do 24 V DC – M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 18
  • Nazivni radni domet (mm): 600
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
  • Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Vrsta napona: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.