Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique NO 18mm 600mm PNP Priključak M12 12-24V DC [XUB5APANM12]

ŠIFRA 1156272 EAN 3389110157222 TELEMECHANIQUE XUB5APANM12
Fotoelektrični senzor – XUB – difuzer – Sn 0,6 m – 12 do 24 V DC – M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 18
  • Nazivni radni domet (mm): 600
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
  • Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12-24
  • Vrsta napona: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.