Svjetlosni senzor - prijem/ud. Telemechanique Odašiljač i prijemnik PNP Priključak M12 DC [XU2S18PP340WD - Detection]

ŠIFRA 2612911 EAN 3389110106237 TELEMECHANIQUE XU2S18PP340WD - Detection
Sigurnosna svjetlosna zavjesa XU2-S – detekcija tijela – 750 do 1200 mm – 12 do 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Opseg isporuke jednosmjernog sustava: Odašiljač i prijemnik
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
  • Izvođenje električnog priključka: Priključak M12
  • Vrsta napona: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.