Svjetlosni senzor - prijem/ud. Telemechanique Prijemnik 15000mm PNP Priključak M12 12V DC [XUB2BPBNM12R - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Opseg isporuke jednosmjernog sustava: Prijemnik
- Nazivni radni domet (mm): 15000
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključak M12
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.