Tlačni prekidač EATON 0Pa 0V 0V 0 0 2 [087792 - MCS4-SOND910-G]
- Linija proizvoda: EATON
- Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa): 0
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata: 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata: 0
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.