Tlačni prekidač EATON 0Pa 0V 0V 0 0 1 [058692 - MCS11-G]
ŠIFRA 2810108
EAN 4015080586920
EATON
058692 - MCS11-G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa): 0
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata: 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata: 0
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.