Tlačni prekidač Telemechanique 20Pa 250V 1/4" 1 [XMLB020A2S11]

ŠIFRA 1227494 EAN 3389110713824 TELEMECHANIQUE XMLB020A2S11
Tlačni prekidač XMLB 20 bara – podesiva skala, 2 praga – 1 C/O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa): 20
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 250
  • Izvedba priključka za tlak: 1/4"
  • Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.