Tlačni prekidač Telemechanique 120V 250V 1 [XMLA010A2S14 - Detection]
ŠIFRA 2619885
EAN 3389110816846
TELEMECHANIQUE
XMLA010A2S14 - Detection
Tlačni prekidač XMLA, 10 bara – fiksna skala, 1 prag – 1 C/O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 120
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 250
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.