Tlačni prekidač Telemechanique 120V 250V 2 [XMLC010C2S12 - Detection]
ŠIFRA 2621846
EAN 3389110943849
TELEMECHANIQUE
XMLC010C2S12 - Detection
Tlačni prekidač XMLC 10 bara – podesiva skala, 2 praga – 2 C/O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 120
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 250
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.