Tlačni prekidač Telemechanique 120V 250V 2 [XMLC160D2S12 - Detection]
ŠIFRA 2621861
EAN 3389110943993
TELEMECHANIQUE
XMLC160D2S12 - Detection
Tlačni prekidač XMLC 160 bara – podesiva skala, 2 praga – 2 C/O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 120
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 250
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.