Tlačni prekidač Telemechanique 24V 24V 1 [ACW1M129012 - Detection]

ŠIFRA 2617076 EAN 3389110546330 TELEMECHANIQUE ACW1M129012 - Detection
Tlačni prekidač ACW, 7,6 bara – podesiva skala, 2 praga – 1 C/O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
  • Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 1
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Prikladno kao graničnik: Da
  • Maks. radni tlak (hPa): 17000
  • Početna postavka (hPa): 570
  • Tlak isključivanja (bar): 0,07
  • Temperatura medija (ST.C): -73
  • Prikladno kao kontrolnik: Da
  • Prikladno kao regulataor u 2 točke: Da
  • Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
  • S ručnim upravljanjem: Ne
  • S ručnim prekidačem za uklj./isklj.: Ne
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Elektronska izvedba: Ne
  • Zaštićeno od eksplozije: Ne
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.