Tlačni prekidač Telemechanique 24V 24V G 3/8 inča 1 [ADW7M129012 - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
- Izvedba priključka za tlak: G 3/8 inča
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.