Tlačni prekidač EATON 0Pa 0V 0V 0 0 0 3p [048187 - MCSN22]
- Linija proizvoda: EATON
- Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa): 0
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata: 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata: 0
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.