Tlačni prekidač Telemechanique 35Pa 120V 250V 1 [XMLA035A2S11 - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa): 35
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 120
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 250
- Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata: 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.