Ultrazvučni senzor udaljenosti Telemechanique 18mm 25mm PNP / NPN ostalo Priključak M12 12V DC [XX518A1KAM12 - Detection]

ŠIFRA 2614959 EAN 3389110277531 TELEMECHANIQUE XX518A1KAM12 - Detection
Cilindrični ultrazvučni senzor M18 – Sn 0,15 m – 2 NO – konektor M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 18
  • Duljina mjernog raspona (mm): 25
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP / NPN
  • Izvođenje analognog izlaza: Ostalo
  • Izvođenje električnog priključka: Priključak M12
  • Opskrbni napon (V): 12
  • Vrsta napona: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.