Sklopnik - kapacitivni teret ETICON 3P 61kVarc 1NO 230V AC [004650140 - CEM80CN.10]
ŠIFRA 2741789
EAN 7909158959785
ETI
004650140 - CEM80CN.10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETICON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna operativna snaga pri 400 V, 50 Hz (kVar): 61
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.