DC napajanje LOVATO 3-fazni 400V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letva [PSL348024]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 400
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 480
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 20
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.