• Privatna
  • DC napajanje PHASEO UNIVERZALNI 100-120/200-500V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letva

DC napajanje PHASEO UNIVERZALNI 100-120/200-500V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letva [ABL8RPS24050]

ŠIFRA 2603903 EAN 3389119405614 SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050
Regulirani SMPS – jedno-ili dvofazni – 100 do 500 V – 24 V – 5 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PHASEO
  • Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 100-120/200-500
  • Vrsta napon opskrbnog napona: AC
  • Navod snage (W): 120
  • 1. izlazni napon (V): 24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 5
  • Prikladno za modularnu verziju: industrijski
  • Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.