DC napajanje SIMATIC S7-300 120/230V AC 120W 24V 5A [6ES7307-1EA80-0AA0 - SIMATIC S7-300]
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-300
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120/230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 120
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.