DC napajanje SIRIUS 3-fazni zaštitni rastavni trafo 220-240/380-420V AC 1,2kW 24V 50A DC [4AV3500-2FB00-0A - 4AV35002FB000A]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 220-240/380-420
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 1,2k
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 50
- Prikladno za modularnu verziju: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.