DC napajanje SITOP 120-230V 110-240V AC/DC 240W 24V 10A industrijski DIN letva [6EP3334-7SB00-3AX0 - PSU6200]
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120-230
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 110-240
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- Navod snage (W): 240
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 10
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.