DC napajanje SITOP 120-240V AC 84W 12V 7A industrijski DIN letva [6EP1322-2BA00 - PSU100S]
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120-240
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 84
- 1. izlazni napon (V): 12
- Maks. izlazna struja 1 (A): 7
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.