DC napajanje SITOP 120,230-500V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letva [6EP1333-3BA10 - PSU200M]
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120,230-500
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 120
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 5
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.