DC napajanje SITOP REDUNDANCY 24V DC 24V 40A industrijski DIN letva [6EP1961-3BA21 - PSE202U]
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 40
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.