DC napajanje WAGO 288-895 18-30V DC 24-24V 0,4A nije modularna inač. moguća mont. letve [288-895]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 18-30
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- 1. izlazni napon (V): 24-24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 0,4
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.