DC napajanje WAGO 787-1014 77-140V DC 24-24V 2A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-1014]

ŠIFRA 2760357 EAN 4050821819714 WAGO 787-1014
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 77-140
  • Vrsta napon opskrbnog napona: DC
  • 1. izlazni napon (V): 24-24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 2
  • Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
  • Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.