DC napajanje EATON 100-240V AC 30W 24V 1,25A modularni DIN letva [212319 - EASY400-POW]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 100-240
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 30
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 1,25
- Prikladno za modularnu verziju: modularni
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.