DC napajanje EATON 85-264V 0V AC 120W 24V 5A modularna različica možna mont.letve [172892 - PSG120E24RM]

ŠIFRA 2727896 EAN 4015081694808 EATON 172892 - PSG120E24RM
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-264
  • Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 0
  • Vrsta napon opskrbnog napona: AC
  • Navod snage (W): 120
  • 1. izlazni napon (V): 24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 5
  • Prikladno za modularnu verziju: modularna različica
  • Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.