DC napajanje Jung 230V AC 24W 24V 1A DIN [WSSV10]
- Linija proizvoda: Jung
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 24
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 1
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.