DC napajanje LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 50W 12V 4,5A modularni DIN letva [6EP3322-6SB00-0AY0 - POWER 12 V / 4.5 A]
- Linija proizvoda: LOGO!
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 100-240
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 110-300
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- Navod snage (W): 50
- 1. izlazni napon (V): 12
- Maks. izlazna struja 1 (A): 4,5
- Prikladno za modularnu verziju: modularni
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.