DC napajanje LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 96W 24V 4A modularni DIN letva [6EP3333-6SB00-0AY0 - POWER 24 V / 4 A]

ŠIFRA 2741343 EAN 4025515154860 SIEMENS 6EP3333-6SB00-0AY0 - POWER 24 V / 4 A
Napajalnik LOGO!Power, enofazni 24 V DC/4 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGO!
  • Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 100-240
  • Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 110-300
  • Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
  • Navod snage (W): 96
  • 1. izlazni napon (V): 24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 4
  • Prikladno za modularnu verziju: modularni
  • Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.