DC napajanje LOVATO 115, 230V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letva auto konf. [PSL124024]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 115, 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 240
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 10
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.