DC napajanje LOVATO 3-fazni 400-500V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letva [PSL312024]

ŠIFRA 1205371 EAN 8013975180440 LOVATO PSL312024
DC izvor napajanja Lovato ima tri faze, nazivni ulazni napon 400 – 500 V AC, izlazna snaga 120 W, izlazni napon 24 V, maksimalna izlazna struja 5 A. Montaža na DIN letvu.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOVATO
  • Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 400-500
  • Vrsta napon opskrbnog napona: AC
  • Navod snage (W): 120
  • 1. izlazni napon (V): 24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 5
  • Prikladno za modularnu verziju: industrijski
  • Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.