DC napajanje LOVATO 3-fazni 400-500V AC 960W 24V 40A industrijski DIN letva [PSL396024]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 400-500
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 960
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 40
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.