DC napajanje SCHNEIDER 24V DC 24W 12V 2A modularna inačica moguća mont. letve [ABL8DCC12020 - Automation panel off]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- Navod snage (W): 24
- 1. izlazni napon (V): 12
- Maks. izlazna struja 1 (A): 2
- Prikladno za modularnu verziju: modularna različica
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.