DC napajanje SIPLUS PS (-25...+70 st.C) 3x400-500V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letva [6AG1436-2BA10-7AA0 - SIPLUS PS PSU300S]
- Linija proizvoda: SIPLUS PS
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 3x400-500
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 480
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 20
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.