DC napajanje WAGO 787-1007 85-264V 120-373V AC/DC 1,1A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-1007]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 120-373
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- Maks. izlazna struja 1 (A): 1,1
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.