DC napajanje WAGO 787-818 85-264V 120-350V AC/DC 22-29,5V 3A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-818]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 120-350
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- 1. izlazni napon (V): 22-29,5
- Maks. izlazna struja 1 (A): 3
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.