DC napajanje WAGO 787-886 36-54V DC 1-1V 20A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-886]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 36-54
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- 1. izlazni napon (V): 1-1
- Maks. izlazna struja 1 (A): 20
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.