SCHNEIDER sigurnostni nije dizajniran kao 215V 385V 24V [ABL6TS02B - Automation panel off]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: ni kot izol.transaf.
- Primarni napon 1 (V): 215
- Primarni napon 2 (V): 385
- Sekundarni napon 1 (V): 24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.