SCHNEIDER sigurnostni nije dizajniran kao 215V 385V 24V [ABL6TS100B - Automation panel off]

ŠIFRA 2639590 EAN 3389110585827 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS100B - Automation panel off
Naponski transformator - 230 do 400 V - 1 x 24 V - 1000 VA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
  • Izvedeno kao razdvojni transformator: ni kot izol.transaf.
  • Primarni napon 1 (V): 215
  • Primarni napon 2 (V): 385
  • Sekundarni napon 1 (V): 24
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.