Toroidni transformator SCHNEIDER nije sigurnostni kao izol. transfor. 160VA 215V 385V 230V [ABL6TS16U]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: ni varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: kot izol.transfor.
- Nazivna prividna snaga (VA): 160
- Primarni napon 1 (V): 215
- Primarni napon 2 (V): 385
- Sekundarni napon 1 (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.