Transformator u kućištu ELTRAF sigurnostni prekidajuči 160VA 230V / 24V [160VA 230/24V ZTP - 16023024]

ŠIFRA 1018283 EAN 3838629020690 ELTRAF 160VA 230/24V ZTP - 16023024
Transformator u kućištu ELTRAF sigurnosni rastavni 160 V A 230 V/24 V, procijenjena snaga 160 V A, primarni napon 230 V te sekundarni napon 24 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELTRAF
  • Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
  • Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
  • Nazivna prividna snaga (VA): 160
  • Primarni napon 1 (V): 230
  • Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.