Transformator u kućištu ELTRAF sigurnostni prekidajuči 200VA 230V / 24V [200VA 230/24V ZTP - 20023024]
- Linija proizvoda: ELTRAF
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 200
- Primarni napon 1 (V): 230
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.