Ugradni transformator ELMA sigurnostni prekidajuči 315VA 230-400+/-15V / 24V [IZ6427]
- Linija proizvoda: ELMA
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 315
- Primarni napon 1 (V): 230-400+/-15
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.