Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 50VA 230V / 24V [50VA 230/24V EI/P - 5023024]

ŠIFRA 1007375 EAN 3838629034253 ELTRAF 50VA 230/24V EI/P - 5023024
Ugradbeni transformator ELTRAF sigurnosni odvojivi 50 V A 230 V/24 V, procijenjena snaga 50 V A, primarni napon 230 V te sekundarni napon 24 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELTRAF
  • Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
  • Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
  • Nazivna prividna snaga (VA): 50
  • Primarni napon 1 (V): 230
  • Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.